Enfriador continental enfriado por agua

Enfriador continental enfriado por agua

Enfriador enfriado por agua Continental, modelo CCW-7E, S/N 150345-111192. 203/230 voltios, trifásico, 60 Hz. Calentador de aceite del compresor, 208/230 voltios, trifásico, 60 Hz. Presión de prueba de fábrica 350 psi en el lado alto, 150 psi en el lado bajo. Entrada de producto de 1-1/2 pulg., (1) entrada de refrigeración de 1-1/2 pulg., (1) salida de refrigerante de 1-1/2 pulg. Cuadro eléctrico incluido, montado sobre patines.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBHK212.1
  • Fabricante: Continental
  • Modelo: CCW-7E
  • Número de serie: 150345-111192

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador continental enfriado por agua
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente