Enfriador de 12 placas APV (7-24 x 48 placas)

Enfriador de 12 placas APV (7-24 x 48 placas)

Congelador de placas de contacto manual APV Crepaco Amerio sin usar. Modelo: 12. Refrigerante: R-22. Número de placas: 7. Número de estaciones: 6. Material de la placa: aluminio extendido. Clasificación de capacidad aproximada en hamburguesas: 215 lbs./hr. basado en hamburguesas de 1/4 de pulgada de grosor, 1/4 de libra. cada uno, pasando de una temperatura inicial de 40°F a una temperatura central de 0°F, donde la temperatura de la placa es -45°F y se utilizan aproximadamente 3 toneladas de refrigeración. Los congeladores de placas de contacto de Amerio ofrecen una alternativa a la congelación, ya que los productos entran en contacto directo con placas que congelan los productos hasta una dureza central de 0 °F a un promedio de una pulgada por hora. Este método no solo es menos costoso que el chorro de aire o las alternativas criogénicas, sino que otros beneficios incluyen: textura del producto preservada, uniformidad y retención de nutrientes a medida que se forman cristales de hielo más pequeños y el daño a las células es prácticamente inexistente. Las aplicaciones incluyen carnes, verduras, helados, productos de panadería y platos principales envasados. Dimensiones de la placa: 3 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies de ancho. Grosor de la placa: 1 pulgada. Apertura máxima entre placas: 4-1/2 pulgadas, apertura mínima entre placas: 1 pulgada. Se incluye un reciprocante Dunham-Bush. compresor, un tanque acumulador de succión (2.5 galones) y un sistema hidráulico autónomo con cilindro hidráulico y válvula de operación manual. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 9 pies de alto (ACN254).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DWKN207R
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 12
  • Número de serie: G-6368

Detalles del enfriador de placas

  • Capacidad de congelación estimada (toneladas por 24 horas): 0.108
  • Cantidad de placas: 7
  • Ancho de la placa (pulgadas): 24
  • Altura de la placa (pulgadas): 48
  • Material de la placa: Extended Aluminum
  • Descripción del equipo de refrigeración incluido: Included are a Dunham-Bush reciprocating compressor, a suction accumulator tank (2.5 Gallon) and a self-contained hydraulic system with hydraulic cylinder and manual operating valve

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 62
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 108
  • ACN: 254

Detalles adicionales del producto

Enfriador de 12 placas APV (7-24 x 48 placas)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente