Enfriador de 4 placas de película descendente Chester-Jensen Co

Enfriador de 4 placas de película descendente Chester-Jensen Co

Enfriador de placas de película descendente de acero inoxidable Chester-Jensen Co. Bd. Nacional. No. 13374. Material de construcción acero inoxidable. Cantidad (4) placas con 24 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 171 pies cuadrados. MAWP de 200 PSI a 200 °F. Nota: falta una cubierta lateral. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 3 pies 1 pulgada de ancho x 6 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMPM214.13a
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Número de serie: 48487

Detalles del enfriador de placas

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de 4 placas de película descendente Chester-Jensen Co
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente