- Detalles del producto
Enfriador de aceite para compresor alternativo Vilter
Enfriador de aceite refrigerante Vilter para compresores alternativos Vilter. (3): tamaño 2x18. Lado de la carcasa: 300 PSI a 400 F. Presión de prueba: 375 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ARS20
- Fabricante: Vilter
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 20
- Ancho (pulgadas): 2
- Altura (pulgadas): 4
- Peso libras): 24
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Vilte Reciprocating Compressors
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Cotizando activamente
Vilter
Compresor alternativo Vilter 4516XL desnudo de 16 cilindros (impulsión directa)
NMCC191
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Vilter
Vilter 4416 Compresor alternativo desnudo de 16 cilindros (impulsado por transmisión directa)
HFLT02.30
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


vendido recientemente
Vilter
Paquete de compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 458 (150 HP 460 V, accionamiento directo)
BRCA04
Solo queda 1 unidad