Enfriador de aceite para compresor de tornillo de freón

Enfriador de aceite para compresor de tornillo de freón

Enfriador de aceite para compresor de tornillo de freón. Estándar Refrigeración Co. Modelo: QTSC05. Año: 2003. Clasificación de carcasa: 400 PSI. Clasificación de tubos (lado del refrigerante): 350 PSI. Este recipiente debe usarse únicamente con refrigerantes R-11, R-22, R-23, R-123, R-134A, R-401A, R-402A, R-404A, R407C, R-507. Dimensiones de la carcasa: 5,5 pulgadas de diámetro exterior x 7 pies de largo en la pared lateral. Puertos: 1,5 pulgadas de refrigeración, 2 pulgadas de aceite.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OBSF016
  • Fabricante: Standard Refrigeration Co.
  • Modelo: QTSC05

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 5.5

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2003

Enfriador de aceite para compresor de tornillo de freón

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente