Enfriador de aceite Vilter

Enfriador de aceite Vilter

Enfriador de aceite Vilter. Presión de diseño: 300 PSI a 400 F. Presiones de prueba: Lado de la carcasa: 375 PSIG. Lado del tubo: Enfriado por agua: 100 PSIG. Enfriado por refrigerante: 375 PSIG.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ARS16
  • Fabricante: Vilter

Detalles del paquete

Detalles del compresor

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 4
  • Peso libras): 29
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Unused
  • Problemas o problemas conocidos: Unused

Enfriador de aceite Vilter


Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente