- Detalles del producto
Enfriador de agua
Enfriador de agua turbo, 1992, modelo no. HFA144-18-20, número de serie. 920620, con tambor de inundación RVS de 30 pulgadas x 8 pies, Nat'l Brd no. 5115 y plataforma de soporte.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 400-SC-3951
- Fabricante: Not Specified
- Modelo: HFA144-18-20
- Número de serie: 920620
Detalles del enfriador
- Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Morris and Associates
Enfriador de agua remoto Morris and Associates - 85 toneladas - 288,5 pies cuadrados
JJWV003.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Morris and Associates
Enfriador de agua Morris & Associates - 200 toneladas
KWBF152
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Morris and Associates
Enfriador de agua Morris & Associates - 200 toneladas - 466 pies cuadrados. Pie.
KWBF154.22a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Morris and Associates
Enfriador de agua Morris & Associates - 85 toneladas - 282 pies cuadrados Pie.
KWBF155.12a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Miller-Leaman, Inc.
Miller-Leaman Inc. Sistema de filtración de agua de enfriamiento de proceso de turbodisco
DNBA215
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Mycom
Patín de enfriador interior enfriado por agua Mycom / Nutemp - 15 TR
DSMI03
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Morris and Associates
Enfriador de agua remoto Morris and Associates - 85 toneladas - 276 pies cuadrados. Pie.
JJWV001.
Solo queda 1 unidad