












































Cotizando activamente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de condensación enfriado por aire McQuay AGS250B27-ER10 (*CONVERTIDO de un enfriador de agua enfriado por aire de 250 toneladas)
Este paquete fue modificado de un enfriador de agua a una unidad condensadora por su dueño anterior. El dueño anterior conectó los compresores directamente a las máquinas de hielo North Star M90 para fabricar hielo para su planta. Este paquete pudo hacer funcionar 2 máquinas de hielo North Star M90. El paquete está configurado actualmente como un condensador enfriado por aire. Puede usar la unidad como un condensador enfriado por aire, o puede modificarla nuevamente para que funcione como enfriador volviendo a colocar el barril del enfriador y toda la plomería necesaria para que vuelva a su especificación OEM. Originalmente, este paquete era una unidad enfriadora de agua enfriada por aire McQuay. Modelo: AGS250B27-ER10. N.º de serie: STNU040600021. Capacidad de la unidad en condiciones ARI, toneladas: 243,9. Aletas por pulgada x profundidad de las filas: 16 x 3. Presión máxima de alivio: 350 PSIG. Presión de diseño del lado alto: 281 PSIG. Presión de diseño del lado de baja presión: 90 PSIG. Refrigerante anterior: R-22. Carga total: 630 LBS. Carga del circuito 1: 310 LBS. Carga del circuito 2: 310 LBS. Ventiladores del condensador: cantidad: 14, caballos de fuerza: 2, RPM: 1140.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: LIQ05
- Fabricante: McQuay
- Modelo: AGS250B27-ER10
- Número de serie: STN0040600021
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Condenser Fans - Qty: 14, HP: 2, RPM: 1140.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 317
- Ancho (pulgadas): 88
- Altura (pulgadas): 100
- Peso libras): 15,862
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!