Enfriador de fluido seco Thermotech de 13,5 toneladas

Enfriador de fluido seco Thermotech de 13,5 toneladas

1996 Condensador enfriado por aire de Thermotech Corporation: 13,5 toneladas. Modelo: PF C0316A. Número de serie: 472773-01. Refrigerante: etilenglicol. Presión de diseño: 400 psig. Amperios mínimos del circuito: 4,2 amperios. Tamaño máximo de fusible: 15 amperios. (3) Motores de ventilador Magnetek, 1/2 hp, 1140 rpm, 200-230/460 V, 12,8-2,6/1,3 FLA, 60 Hz, trifásicos. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubos de cobre. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 50 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto (ACN99a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMB062.5a
  • Fabricante: Thermotech
  • Modelo: PF C0316A
  • Número de serie: 472773-01

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de fluido seco Thermotech de 13,5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente