Enfriador de gabinete Mojonnier de acero inoxidable

Enfriador de gabinete Mojonnier de acero inoxidable

Enfriador de gabinete Mojonnier de acero inoxidable. Modelo: 868. S/N: 1168. Número de secciones: 16 (2 secciones por placa). Dimensiones de la placa: 5 pies de ancho x 5 pies de alto. Número de corrugaciones por sección: 24. Capacidad del tanque: 70 gal. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME (placa de distribución), (2) 3 pulg. de diámetro. FNPT (medios de comunicación). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME (drenaje), (2) 3 pulg. de diámetro. FNPT (medios de comunicación). Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 8 pies 1 pulgada de alto. FAD. (BG).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 85.149
  • Fabricante: Mojonnier
  • Modelo: 868
  • Número de serie: 1168

Detalles del enfriador de placas

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de gabinete Mojonnier de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente