Enfriador de glicol de carcasa y tubo con tanque de compensación

Enfriador de glicol de carcasa y tubo con tanque de compensación

Enfriador de glicol de carcasa y tubo con tanque de compensación. Para refrigerante amoniaco. (H)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TACJ1154.1
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del enfriador de glicol

  • Tipo de enfriador: Glycol Chiller
  • ¿Tambor de sobretensión incluido?: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de glicol de carcasa y tubo con tanque de compensación

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente