Enfriador de glicol enfriado por aire Wolf Tech/Cooling Tech - 20 toneladas

Enfriador de glicol enfriado por aire Wolf Tech/Cooling Tech - 20 toneladas

Enfriador de glicol enfriado por aire Wolf Tech/Cooling Tech: 20 toneladas. Modelo: CID020-9. Número de serie: D2002050006. Uso exclusivo en exteriores. Refrigerante: R-22. Presión de diseño: 400 psig (2860 kPA). Presión de succión: 12-15 psi. Presión de descarga: 270-275 psi. Temperatura de enfriamiento: 62 °F. Actualmente configurado para enfriar a 32 °F. Temperatura del calentador: 108 °F. Compresor Bitzen Kuhl Machinenebau GMBH: Tipo: 6J-22.2, S/N: 662803970, 54 hp, 6 cilindros, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Especificaciones del compresor: desplazamiento: 4061,2 cfh, velocidad máxima: 1.750 rpm. Entradas: (1) válvula de bola de PVC de 1-1/2 pulg. (para procesar), (1) conector hembra de PVC de 1-1/2 pulg. (para procesar). Salidas: (1) NPT de 3/4 pulg. (ventilación hembra), (2) válvula de bola de PVC de 1-1/2 pulg. (del proceso). Dimensiones totales: 14 pies 3 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPFI350b.8a
  • Fabricante: Wolf Tech Cooling Tech
  • Modelo: CID020-9
  • Número de serie: D2002050006

Detalles del enfriador de glicol

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de glicol enfriado por aire Wolf Tech/Cooling Tech - 20 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente