Enfriador de hielo de agua descendente Chester-Jensen Co

Enfriador de hielo de agua descendente Chester-Jensen Co

Enfriador de hielo y agua descendente de Chester-Jensen Co. (8) Placas Chester-Jensen Co de 60 pulg. de largo x 45-1/2 pulg. de alto con 36 corrugaciones Nat'l Bd: 4044, 4045, 4049, 4052, 4070, 4278, 4311. CJ No. 281151, 28152 , 28156, 28204, 28208, 28262, 28508, 28582 Rad. Plano, 200 psi a 200 °F, 8 carcasas a 0,045 de espesor, cabeza a 0,45 de espesor, 120 V. Entradas: (1) 3 pulg. puerto, (8) 1 pulg. de diámetro. puerto (placas), (1) 2 pulg. de diámetro. CUMBRE. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (8) 1 pulg. de diámetro. puerto (placas), (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto con válvula de globo. Dimensiones totales: 106 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 81 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCCB400.
  • Fabricante: Chester-Jensen Co

Detalles del enfriador de placas

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de hielo de agua descendente Chester-Jensen Co
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente