Enfriador de líquido de circuito cerrado Ace de Ingersoll-Rand Inc. - 115 toneladas

Enfriador de líquido de circuito cerrado Ace de Ingersoll-Rand Inc. - 115 toneladas

Enfriador de líquido de circuito cerrado Ace de Ingersoll-Rand Inc. - 115 toneladas. Modelo: ACE1000E2. Elevación 2000 pies. Capacidad: 1414740 btu/hr @ 50 % EG. Temperatura del fluido entrante: 106,9°F. Temperatura del fluido de salida: 85°F. Bomba centrífuga Evapco, capacidad: 152 gpm de 40% etilenglicol, impulsor de 5,19 pulg. Motor estadounidense, 1-1/2 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 5,0/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Motor de ventilador centrífugo estadounidense, 15 hp, 1765 rpm, 208-230/460 V, 43,3-39,2/19 amperios, 60 Hz, trifásico. El enfriador por líquido tiene (2) conexiones hembra roscadas de 4 pulgadas de entrada/salida para el producto. Entrada: (1) 2 en puerto para agua. Dimensiones totales: 161 pulgadas de largo x 75 pulgadas de ancho x 101 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EECA006.
  • Fabricante: Ingersoll-Rand Inc.
  • Modelo: ACE1000E2

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de líquido de circuito cerrado Ace de Ingersoll-Rand Inc. - 115 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente