Enfriador de líquido de circuito cerrado Evapco ATW-Series / Condensador evaporativo - 33 toneladas

Enfriador de líquido de circuito cerrado Evapco ATW-Series / Condensador evaporativo - 33 toneladas

1994 Enfriador de líquido de circuito cerrado/condensador evaporativo Evapco serie ATW. Modelo: ATW-33A2. Capacidad: 33 toneladas basadas en 98 gpm de flujo de agua con una temperatura de entrada de 95 °F, una temperatura de salida de 85 °F y un bulbo húmedo de 78 °F. Refrigerante: Freón. Esta unidad tiene un serpentín Thermal-Pak de circuito dividido que permite una configuración de tubería de flujo en serie y está equipada con un calentador de bandeja de 4 kw, termostato y corte por bajo nivel de agua. Dimensiones totales: 11 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies 5 pulgadas de alto (ACN213) (BE).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDFD230.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATW-33A2
  • Número de serie: 941728

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de líquido de circuito cerrado Evapco ATW-Series / Condensador evaporativo - 33 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente