Enfriador de líquido empaquetado York, 185 toneladas

Enfriador de líquido empaquetado York, 185 toneladas

1994 Enfriador de líquido empaquetado York: 185 toneladas. Modelo VCA187AU6-46PA. N/S FNBM116770. Con barril enfriador y (2) compresores. Barril del enfriador: 21 pulgadas de diámetro x 104 pulgadas de largo. Entradas/salidas: (2) Enfriador de 8-1/2 pulgadas: refrigerante R-22, 140 lbs. cargar cada circuito. Presión de prueba: alta/baja: 450/300 psig, 460 V, trifásica. Límites de voltaje mínimo/máximo: 414/506 V. Mín. ampacidad del circuito: 238/210 amperios para el Sistema 1/Sistema 2, máx. Fusible de doble elemento de 400/350 amperios para el Sistema 1/Sistema 2. (2) Compresores de York International Corporation. Modelos: JS83FS46/50S y JS64FS-46/50. S/N: KGGR070069 y KAGR200012. Compresor del sistema 1: 460 V, trifásico, 60 Hz, RLA/LRA-759/575; Compresor Sistema 2: 380/416 V, 50 Hz, RLA/LRA- 761/570. (2) Condensadores de 3 hp con 4 ventiladores cada uno. (2) Calentadores de aceite: 115 voltios, 350 vatios, monofásicos. (2) Calentadores más fríos de 115 voltios, 560 vatios. Ambos compresores se reemplazaron en 1998 con resortes de válvula actualizados al tipo ondulado. Panel de control actualizado en 2004. La unidad estaba bien mantenida y funcionaba bien cuando se retiró de servicio.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DKI02.
  • Fabricante: York
  • Modelo: VCA187AU6-46PA
  • Número de serie: FNBM116770

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de líquido empaquetado York, 185 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente