Enfriador de líquido enfriado por agua Trane - 700 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por agua Trane - 700 toneladas

1992 Enfriadora de líquidos Trane enfriada por agua. Modelo: CVHE 800. Capacidad de enfriamiento: 700 toneladas nominales a temperaturas de entrada y salida respectivas de 58°F y 48°F con capacidad de flujo de 2.39 gpm/ton. Refrigerante: R-11. Presión máxima de trabajo del refrigerante Alta/Baja: 15/15 psig. Presión alta/baja probada en fábrica: 45/45 psig. Presión de prueba de fugas en campo: 8 psig máx. Ampacidad mínima del circuito: 89 amperios. Fusible máximo: 150 amperios. Disyuntor máximo: 150 amperios. Disparo máximo por sobrecarga: 74 amperios. Motor del compresor: Reliance eléctrico 4160 V, 69,9 RLA, 60 Hz, trifásico. Motor de bomba de aceite: 115 V, 4,9 FLA, 60 Hz, monofásico. Calentador del tanque de aceite: 115 V, 1000 Watts, 60 Hz, monofásico. Circuito de control: 115 V, 60 VA máx, 60 Hz, monofásico. Motor del compresor de purga: 115 V, 7,0 FLA, 60 Hz, monofásico. Entradas/salidas del condensador: (1) puerto de 10 pulg., (1) puerto bridado de 10 pulg. con (12) orificios de montaje de 1 pulg. y dimensiones de centro a centro, adyacentes: 3 ¾ pulg. opuestos 14 ¼ pulg. Entradas del evaporador /salidas: (1) puerto de 10 pulg., (1) puerto bridado de 10 pulg. con (12) orificios de montaje de 1 pulg. y dimensiones de centro a centro, adyacentes: 3 ¾ pulg. opuesto: 14 ¼ pulg., (1 ) Puerto de 2 ½ pulg., (1) puerto MNPT de ¾ pulg., (1) puerto de 3 pulg., (2) puerto FNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 18 pies 5 pulgadas de largo x 8 pies de ancho x 9 pies de alto (BI)-SW.(ACN163).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CRDH003
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: CVEH800
  • Número de serie: L92K23377

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de líquido enfriado por agua Trane - 700 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente