Enfriador de líquido enfriado por agua Trane - 700 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por agua Trane - 700 toneladas

Enfriadora de líquidos enfriada por agua de Trane. Modelo: CVHE-071N-AV Capacidad de enfriamiento: 700 toneladas nominales a temperaturas de entrada y salida respectivas de 58°F y 48°F con capacidad de flujo de 2.39 gpm/ton. Refrigerante: R-11. Presión máxima de trabajo del refrigerante Alta/Baja: 15/15 psig. Presión alta/baja probada en fábrica: 45/45 psig. Presión de prueba de fugas en campo: 8 psig máx. Ampacidad mínima del circuito: 81 amperios. Fusible máximo: 125 amperios. Disyuntor máximo: 125 amperios. Disparo máximo por sobrecarga: 68 amperios. Motor del compresor: 4160 V, 63,7 RLA, 60 Hz, trifásico. Motor de bomba de aceite: 115 V, 4,9 FLA, 60 Hz, monofásico. Calentador del tanque de aceite; 115 V, 1000 Watts, 60 Hz, monofásico. Circuito de control: 115 V, 60 VA máx, 60 Hz, monofásico. Motor del compresor de purga: 115 V, 5,0 FLA, 60 Hz, monofásico. Entradas/salidas del condensador: (2) puerto de 12 pulg. Entradas/salidas del evaporador: (2) puerto de 10 pulg., (1) ½ pulg. FNPT, (1) puerto de ¾ pulg. MNPT, (1) puerto de 1 pulg., (1) puerto de ¾ pulg. FNPT, (1) 1 en el puerto FNPT. Peso de envío: 24864 libras. Dimensiones totales: 18 pies 5 pulgadas de largo x 8 pies de ancho x 9 pies de alto. Horas de funcionamiento: 75047,3 (HB1) (ACN163-89).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CRDH003A
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: CVHE-071N-AV-2TC242
  • Número de serie: L89K03685

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de líquido enfriado por agua Trane - 700 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente