Enfriador de líquido enfriado por aire York Millennium: 110 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por aire York Millennium: 110 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por aire York Millennium: 110 toneladas. Modelo: YCAZ77CB3-46PA. Número de serie: RCGM3959AA. Uso exclusivo en exteriores. Refrigerante: R-22. Presión de prueba alta/baja: 450/300 psig. Requisitos del sistema: 460 V, 60 Hz, trifásico. (2) Compresores de tornillo rotativo de 6 cilindros de York International Corporation, modelo: ZB6S1-D46/50S, S/N: GAGR210320 y GMFR077137, 460/380 V, 363/348 FW LRA, 297/298 RW LRA, 60/50 Hz , 3 fases. York Chiller Barrel: 12 x 8, presión de trabajo de diseño lado de la carcasa: 235 psig, presión de trabajo de diseño lado del tubo: 150 psig, capacidad: 30 gal, gpm (min/max): 90/315. (2) Motores de ventilador del condensador, 3 hp, 460 V, 6,8 RLA, 36,0 LRA, 60 Hz, trifásicos. Flujo de aire total del ventilador: 34,400 cfm. Requisitos de control: 115 V, 60 Hz, monofásico. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 113-1/2 pulgadas de largo x 100 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SHCA115.51
  • Fabricante: York
  • Modelo: YCAZ77CB3-46PA
  • Número de serie: RCGM3959AA

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: Control Panel is missing. The compressor is in disrepair.

Enfriador de líquido enfriado por aire York Millennium: 110 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente