Enfriador de líquido/condensador evaporativo 2001 Baltimore Aircoil Company sin usar - 255 toneladas

Enfriador de líquido/condensador evaporativo 2001 Baltimore Aircoil Company sin usar - 255 toneladas

Enfriador de líquido/condensador evaporativo 2001 Baltimore Aircoil Company sin usar. Modelo: F1463-P. Clasificaciones de capacidad: Como enfriador por líquido, tiene una clasificación de 763 gpm con una temperatura de bulbo húmedo de 73 °F y temperaturas de entrada y salida respectivas de 95 °F y 85 °F. Como condensador evaporativo, tiene una potencia nominal de aproximadamente 255 toneladas usando R-22 a 105 °F de condensación, 40 °F de succión y 78 °F de temperatura de bulbo web, o 173 toneladas usando R-717 a 96,3 °F de condensación, 20 °F de succión y 78 °F de temperatura de bulbo húmedo. (3) ventiladores centrífugos, motores Baldor: 40 hp, 1775 rpm 230/460V, 60 Hz, trifásicos. Incluye bomba centrífuga BAC modelo: 300523 con motor de 5 hp. Conjunto de flotador mecánico Roberts con bola flotante de 8 pulgadas para control del nivel de agua. (2) 1 pie 10 pulgadas de diámetro. puertas de acceso. Entradas/Salidas: (2) puertos de succión de 6 pulg., (2) puertos de 6 pulg., (1) puerto de reposición MNPT de 2 pulg., (1) puerto de drenaje MNPT de 2 pulg., (1) MNPT de 3 pulg. puerto de desbordamiento. Dimensiones totales: 20 pies 11 pulgadas de largo x 8 pies 1 pulgadas de ancho x 13 pies 6 ½ pulgadas de alto (ACN1027)(BJ)(BI).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ADSP201
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: F1463-P
  • Número de serie: U12674702MAD

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de líquido/condensador evaporativo 2001 Baltimore Aircoil Company sin usar - 255 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente