Enfriador de líquidos York

Enfriador de líquidos York

Enfriador de líquidos internacional de York. Modelo LCHWC5-25. Número de serie 110651-032089. 208/230 voltios, trifásico, 60 Hz, amperios mínimos del circuito 27, fusible de doble elemento máximo 45. Compresor, S/N ET89B 17727H, 208/230 V, trifásico, 60 Hz. RLA 21.4, LRA 115. Suministro de control 120 V, monofásico, 60 Hz. Esta unidad está montada sobre patines. Dimensiones totales 65 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto, entrada roscada de 1-1/2 pulgadas, salida roscada de 1-1/2 pulgadas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 120.DBHK202.0
  • Fabricante: York
  • Modelo: LCHWC25-25
  • Número de serie: 110652-032089

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de líquidos York

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente