Enfriador de paquete enfriado por agua Larkin Heatcraft - 5 toneladas

Enfriador de paquete enfriado por agua Larkin Heatcraft - 5 toneladas

Enfriador de paquete enfriado por agua Larkin Heatcraft. Modelo: LCSC5CS4W. Serie: A94D03002. Refrigerante: freón R-22. Voltios: 460V, trifásico, 60 Hz. Presión de diseño: 350 PSIG alta / 165 PSIG baja. Temperatura del evaporador: +35F a -45F. Compresor de disco Copeland Copelametic. Modelo: 2DD3-0500-TFD-200. Serie: CT-94C02231S. 5 HP, 460V, 60 Hz, trifásico o 380/420V, trifásico, 50 Hz. Condensador enfriado por agua de carcasa y tubos (enfriado por agua de la ciudad o agua de la torre de enfriamiento). Barril enfriador/evaporador de carcasa y tubos. Serie: 93035447. Año: 1993. Lado del armazón: MAWP 150 PSI a 120 F, MDMT -20 F a 150 PSI. Tubo MAWP: 200 PSI a 100 F, MDMT -20 F a 200 PSI. Tanque de glicol plástico: 50 galones / 190 litros. Bomba centrífuga de glicol Scot Ardox: modelo CAT102A, serie 3024 K68, 1,5 HP, 3450 RPM, 208-230/460V, 60 Hz, trifásica. Dimensiones totales: 74 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SIKH180
  • Fabricante: Copeland
  • Modelo: LCSC5CS4W
  • Número de serie: A94D03002

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
  • Número de compresores: 1
  • Descripciones de compresores: Copeland Copelametic Discus Compressor. Model: 2DD3-0500-TFD-200. Serial: CT-94C02231S. 5 HP, 460V, 60 Hz, 3-phase or 380/420V, 3-phase, 50 Hz.
  • Potencia total del compresor: 5

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 74
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 70

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1993

Enfriador de paquete enfriado por agua Larkin Heatcraft - 5 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente