Enfriador de paquete enfriado por aire Trane - 10 toneladas

Enfriador de paquete enfriado por aire Trane - 10 toneladas

Enfriador de paquete enfriado por aire Trane - 10 toneladas. Modelo: CGA120B300BA. Número de serie: J34198525. Potencia nominal de la unidad 208/230 voltios, trifásica, 60 Hz. MA Fusible Amp (60) Motor del compresor 1, 208/230 voltios, trifásico, 60 Hz, 18,8 RLA, LRA 118. Motor del compresor 2, 208/230 voltios, trifásico, 60 Hz, 18,8 RLA, 118 LRA. Motor del ventilador del condensador 1: trifásico, 60 Hz, 6,0 fla, 1 hp. Dimensiones totales 38 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de largo x 30-1/2 pulgadas de alto (H15) (ACN150).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ACEU52
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: CGA120B300BA
  • Número de serie: J34198525

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de paquete enfriado por aire Trane - 10 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente