Enfriador de placas Amerio (placas de acero galvanizado de 9-72 x 102)

Enfriador de placas Amerio (placas de acero galvanizado de 9-72 x 102)

(9) Placas de repuesto para congelador de placas Amerio. 72 pulgadas x 102 pulgadas. Acero galvanizado.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RPCA1334B
  • Fabricante: Amerio

Detalles del enfriador de placas

  • Cantidad de placas: 9
  • Ancho de la placa (pulgadas): 72
  • Altura de la placa (pulgadas): 102
  • Material de la placa: Galvanized Steel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de placas Amerio (placas de acero galvanizado de 9-72 x 102)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente