Enfriador de placas Chester-Jensen Co

Enfriador de placas Chester-Jensen Co

Enfriador de placas Chester-Jensen Co. Modelo: B-8-0T-736-60. Refrigerante: polipropilenglicol. Número de placas: 8. Número de corrugaciones: 36. Superficie total de enfriamiento: 342 pies cuadrados. Dimensiones de la placa: 5 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho. Tanque colector de 180 galones. Dimensiones de la pared recta interior: 5 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto. Bomba centrífuga sanitaria Tri-Flo. Modelo: C216MD181-S. Diámetro del impulsor: 4-1/4 pulg. de diámetro. Motor eléctrico Reliance de 5 CV. Entradas de bomba: (1) accesorios S-line de 2-1/2 pulg. Salidas: (1) accesorios S-line de 1-1/2 pulg. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RBFM750AA.27a
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: B-8-0T-736-60
  • Número de serie: 7509

Detalles del enfriador de placas

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de placas Chester-Jensen Co
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente