Enfriador de placas de amoníaco de acero inoxidable

Enfriador de placas de amoníaco de acero inoxidable

Enfriador de placas de amoniaco de acero inoxidable Garroutte Incorporated. S/N: 22022. (3) Placas de 5 pies de largo x 2 pies 7 pulgadas de alto. Número de corrugaciones: 16. Los enfriadores de placas proporcionan un medio sanitario para enfriar de forma instantánea, continua y segura agua, salmuera, glicoles y otros fluidos homogéneos hasta 1 °F de su punto de congelación. Las características únicas de construcción interna inherentes al diseño de la placa de flujo corto de gas minimizan la caída de presión del refrigerante, facilitan la rápida evacuación y el reemplazo del vapor gastado, aseguran el coeficiente de transferencia de calor más alto posible y maximizan la relación de toneladas por caballo de fuerza. Dimensiones del puente de pulverización: 4 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie de ancho. Dimensiones del tanque de sumidero: 5 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 7-1/2 pulgadas de ancho. Entradas: (1) tubería de 2 pulgadas ( medios), (1) línea 'S' de 2 pulgadas (producto). Salidas: (1) tubería de 1 pulg. (descarga), (1) tubería de 2 pulg. (medio). Dimensiones totales: 6 pies 1 pulgada de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto (BG).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEP044.4
  • Fabricante: Garroutte
  • Número de serie: 22022

Detalles del enfriador de placas

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de placas de amoníaco de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente