- Detalles del producto
Enfriador de placas de película Chester-Jensen Co
Enfriador de placas de película Chester-Jensen Co. Tamaño: 4-2-24-24, S/N: 4-248-125. (8) Placa de 60 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho con 24 bobinas. Depósito – 25 galones. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. (1) 2 pulgadas de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 87 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 89 pulgadas de alto (BG).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDAF526.51
- Fabricante: Chester-Jensen Co
- Modelo: 4-2-24-24
- Número de serie: 4-248-125.
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!