Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 140 toneladas

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 140 toneladas

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Capacidad de enfriamiento: 140 toneladas a 224 gpm para una succión de 26°F con una TD de 15°. Área total de la sección de enfriamiento: 299 pies cuadrados (7) Placas con 32 corrugaciones cada una. Dimensiones de la placa: 5 pies de largo x 3 pies 9 pulgadas de alto. Tanque de depósito: 280 galones; Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto. Entradas: (1) 1-1/4 pulgadas de diámetro. FNPT, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de líquido, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de líquido, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de refrigerante. Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. FNPT (drenaje), (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT (drenaje), (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S (desbordamiento), (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S (descarga), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Línea S (descarga), (1) 4 pulg. de diámetro. Línea S (descarga), (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Dimensiones totales: 8 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 8 pies de alto (BG).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDAF525.56a
  • Fabricante: Chester-Jensen Co

Detalles del enfriador de placas

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 140 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente