- Detalles del producto
Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 160 toneladas
Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Capacidad de enfriamiento: 160 toneladas a 256 gpm para una succión de 26°F con una TD de 15°. Área total de la sección de enfriamiento: 342 pies cuadrados (8) Placas con 32 corrugaciones cada una. Dimensiones de la placa: 5 pies 2 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto. MAWP: 200 psi a 200 °F. Capacidad del depósito: 750 galones; Dimensiones interiores de pared recta: 6 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto. Entradas: (1) 1-1/2 pulgadas de diámetro. Puerto de PVC, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. (medios de comunicación). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 4 pulgadas de diámetro. puerto de succión (medios). Dimensiones totales: 8 pies LX 4 pies 8 pulgadas WX 8 pies 2 pulgadas H. (BG).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KPSB190.31
- Fabricante: Chester-Jensen Co
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!