Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co

1992 Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Número de serie: 9203-CP. S/N (placas): 58678, 58683, 58681, 58679, 58680, 58682. Nat'l Bd. Números (placas): 18362, 18364, 18365, 18360, 18361, 18363. Número de placas: 12. Dimensiones de la placa: 5 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 11 pulgadas de alto. Número de corrugaciones: 32. Tanque de depósito - 250 galones, dimensiones interiores de pared recta: 6 pies 4 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto. Entradas: (1) 4 pulgadas de diámetro. Puerto de alimentación de líquido, (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión húmeda, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 4 pulg. de diámetro. alimentación del producto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de ventilación, (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de purga. Dimensiones totales: 8 pies 10 pulgadas de largo x 5 pies 4-1/2 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDWR311.10
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: XC-12-6-32
  • Número de serie: 9203-CP

Detalles del enfriador de placas

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente