Enfriador de placas de película descendente con recirculación de amoníaco Mueller

Enfriador de placas de película descendente con recirculación de amoníaco Mueller

1999 Enfriador de placas de película descendente con amoníaco recirculado Mueller. Modelo: 1050 FFC. Número de serie: 234728-1. (3) Secciones de transferencia de calor de 8 pies de ancho x 4 pies de alto. Presión de diseño: 250 psi. Temperatura de diseño: 200 °F. Presión de prueba: 331 psi. Volumen: 1,26 pies cúbicos. ft. Refrigerante: amoníaco recirculado. Capacidad del depósito: 1050 galones. El enfriador de película descendente de tipo cerrado Mueller 4 x 8 está completamente cerrado para garantizar que el producto esté libre de partículas en el aire y sea fácilmente accesible a través de puertas con juntas. Compuesta por superficies de contacto con el agua de acero inoxidable 304 y una cubierta exterior, esta unidad tiene capacidades de expansión para incluir 24 placas. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. NPT (agua/solución), (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de entrada de refrigerante. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Descarga FNPT (agua enfriada/solución), (1) 4 pulgadas de diámetro. Desbordamiento FNPT, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos de refrigerante. Dimensiones totales: 12 pies 1 pulg. de largo x 8 pies 10 pulg. de ancho x 7 pies 7-1/2 pulg. de alto (ACN360). MODA. (CAMA Y DESAYUNO).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KAAM0338.32
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: 1050 FFC
  • Número de serie: 234728-1

Detalles del enfriador de placas

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de placas de película descendente con recirculación de amoníaco Mueller
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente