Enfriador de placas de película descendente de acero inoxidable

Enfriador de placas de película descendente de acero inoxidable

Enfriador de placas de película descendente de acero inoxidable. (12) secciones de acero inoxidable de 5 pies de ancho x 3 pies 7 pies de alto. Número de corrugaciones: 36. Capacidad del depósito: 250 gal. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conector S-line (agua/solución), (12) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puertos bridados (medios). Entradas: (12) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puertos bridados (medios), (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión S-line (agua/solución). Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 5 pies 4 pulgadas de ancho x 7 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KAAM0396.45
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del enfriador de placas

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de placas de película descendente de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente