- Detalles del producto
Enfriador de placas de película descendente de acero inoxidable Paul Mueller
Enfriador de placas de película descendente de acero inoxidable Paul Mueller. Capacidad de refrigeración nominal: 84 toneladas. Refrigerante: amoniaco recirculado. Caudal de salmuera: 420 galones por minuto. MAWP: 150 psi a 100°F. Número de placas: (12) 8 pies de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho. Construcción totalmente de acero inoxidable 316L con un acabado 2B en superficies interiores y exteriores. Las características incluyen: patas de acero inoxidable con pies de bola ajustables y cubierta con hoyuelos. Las puertas no están incluidas. Tanque recolector: 500 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 8 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 1 pie 9-1/4 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 8 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 5 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto (ACN567).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RBFM706.65
- Fabricante: Paul Mueller Co.
- Número de serie: E-22977
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!