Enfriador de placas de película descendente de acero inoxidable

Enfriador de placas de película descendente de acero inoxidable

Enfriador de placas de película descendente de acero inoxidable. Refrigerante: NH3 (amoniaco). Número de placas: 16. Dimensiones de la placa: 5 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de alto. Número de corrugaciones: 22. Tanque de depósito: 590 galones, dimensiones interiores de pared recta: 6 pies 4 pulgadas de largo x 7 pies 3 pulgadas de ancho x 2 pies de alto. Entradas: (1) 1-1/2 pulgadas de diámetro. Puerto de alimentación de refrigerante, (1) 2 pulg. de diámetro. alimentación líquida. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Descarga de líquido NPT, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de succión de refrigerante, (1) 6 pulg. de diámetro. Descarga femenina de línea I. Dimensiones totales: 10 pies 1 pulgada de largo x 6 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 5 pulgadas de alto (BG).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: pBBCF129.60
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del enfriador de placas

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de placas de película descendente de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente