Enfriador de placas de película descendente Paul Mueller - 140 toneladas

Enfriador de placas de película descendente Paul Mueller - 140 toneladas

1996 Enfriador de placas de película descendente Paul Mueller. Modelo: LD1A-12-L11. Clasificado para 140 toneladas a un caudal de 355 gpm usando amoníaco (R-717) a 27°F con temperaturas de entrada y salida respectivas de 44,5°F y 35°F. Material de construcción: acero inoxidable 304/316. Número de placas: 12. Dimensiones de la placa: 8 pies de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto. Número de corrugaciones: 34 (cada una). Presión de diseño: 250 psi. Temperatura de diseño: 200°F. Presión de prueba: 331 psig. MDMT: -20°F a 250 psi. Volumen: 0,42 pies cúbicos. pies (por plato). Tanque de depósito: 400 galones, modelo: 400 FFC, dimensiones interiores de pared recta: 8 pies 3 pulgadas de largo x 5 pies 3 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto. Los enfriadores de película descendente de Mueller enfrían líquidos de calidad alimentaria y fluidos refrigerantes que tengan una temperatura inicial de más de 80°F. El enfriador de película descendente de tipo cerrado Mueller 4x8 está completamente cerrado para garantizar que el producto esté libre de partículas. Las entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de refrigerante, (2) 4 pulg. de diámetro. Puertos de entrada de agua. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de desbordamiento NPT, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de succión de refrigerante, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto de descarga bridado. Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 5 pies 7 pulgadas de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto (ACN300).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCN077.20
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: LD1A-12-L11
  • Número de serie: 176566-1

Detalles del enfriador de placas

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de placas de película descendente Paul Mueller - 140 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente