Enfriador de placas Mueller 706 FFC (placas de acero inoxidable 16-98 x 48)
Enfriador de película descendente Mueller - Tamaño (galones) - Modelo: 706 FFC, número de serie: 265329-1. Capacidad del depósito: 706 galones. El enfriador de película descendente de tipo cerrado Mueller 4 x 8 está completamente cerrado para garantizar que el producto esté libre de partículas en el aire y sea fácilmente accesible a través de puertas con juntas. Número de placas Capacidad máxima: 16. Información de transferencia de calor: presión de diseño: 250 PSI, temperatura de diseño: 200 F, presión de prueba: 331 PSI, volumen: 6,72 pies cúbicos.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RRK08
- Fabricante: Mueller
- Modelo: 706 FFC
- Número de serie: 265329-1
Detalles del enfriador de placas
- Cantidad de placas: 16
- Ancho de la placa (pulgadas): 98
- Altura de la placa (pulgadas): 48
- Material de la placa: Stainless Steel
- ¿Se incluye equipo de refrigeración del lado alto? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 105
- Ancho (pulgadas): 73
- Altura (pulgadas): 91
- Peso libras): 5,220
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!