- Detalles del producto
Enfriador de placas RECO (Placas de acero inoxidable)
Enfriador de placas
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENR35
- Fabricante: RECO
Detalles del enfriador de placas
- Material de la placa: Stainless Steel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 140
- Ancho (pulgadas): 82
- Altura (pulgadas): 101
- Peso libras): 3,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!