Enfriador empaquetado con glicol enfriado por aire Trane, 30 toneladas

Enfriador empaquetado con glicol enfriado por aire Trane, 30 toneladas

Enfriador empaquetado con glicol enfriado por aire de Trane: 30 toneladas. Número de serie L78F12355. Motor del compresor: 68,3 FLA, 60 LRA, 60 Hz, trifásico, 460 V, rango de voltios de utilización: 414-506, voltajes nominales del sistema: 440-460-480, presión de prueba: 450 psi (lado alto), 300 psi (lado bajo). lado), cargado de fábrica: R-22 (circuito 1: 40 lbs.). (3) motores del ventilador del condensador: 1 hp, FLA: 1,82 (cada uno), 60 Hz, trifásicos. Circuito calefactor: 115 V, 420 vatios. Dimensiones totales: 200 pulgadas de largo x 96 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI117.
  • Fabricante: Trane

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador empaquetado con glicol enfriado por aire Trane, 30 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente