Enfriador enfriado por agua York: 50 toneladas

Enfriador enfriado por agua York: 50 toneladas

Enfriador enfriado por agua York: 50 toneladas. Modelo YCW-E05-17PD. S/N YCW179639, identificación York-1. Refrigerante: R-22. Presión de prueba: 300 psi en el lado alto; Lado bajo de 150 psi. Compresor York, modelo JS63F-NFA, S/N SMRP1065502. Refrigerante: R-22. Panel de control de la unidad. Calentador de gasoil. Compresor-Carcasa: 300 psi de 20 a 250 °F. Cámara del tubo: 150 psig de 20 a 120 °F. Dimensiones totales: 101 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBHK201.0
  • Fabricante: York
  • Modelo: YCW-E05-17PD
  • Número de serie: YCW179639

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador enfriado por agua York: 50 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente