Enfriador enfriado por aire Carrier-225 toneladas

Enfriador enfriado por aire Carrier-225 toneladas

Enfriador enfriado por aire Carrier-225 toneladas. Modelo 30GT-225-601AJ. Clasificaciones de amperaje a 460 V, máximo: 500, mínimo: 487. (8) Compresores Carlyle. 208-230 V, 60 Hz, trifásico. (16) Motores de ventilador del condensador, 1 hp, 2.0/5.6 Fla, 9.9/14.5 LRA, 230/460 V, 60 Hz, 1 fase. Carcasa y tubo, tipo de expansión directa: MDWP 235 PSIG (lado de refrigeración), 300 PSIG (lado de agua). Entrada/salida: 6 pulg. de diámetro. puerto. Refrigerador. R22. Dimensiones totales: 29 pies 9 pulgadas de largo x 8 pies 8 pulgadas de ancho x 8 pies 1 pulgada de alto (ACN1460).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPLS227.29a
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 30GT-225-601AJ
  • Número de serie: 3591F71392

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador enfriado por aire Carrier-225 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente