Enfriador enfriado por aire Carrier de 150 toneladas modelo 30GT-245A-610KA

Enfriador enfriado por aire Carrier de 150 toneladas modelo 30GT-245A-610KA

1996 Enfriador enfriado por aire Carrier: 150 toneladas. Modelo 30GT-245A-610KA, N/S 0796F91850. Sistema de refrigeración cargado de fábrica R22. (5) Compresores, (10) Unidades de ventilador. Las medidas totales son 92 pulgadas de ancho x 253 pulgadas de largo x 97 pulgadas de alto (ACN517).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KVRD01.
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 30GT-245A-610KA
  • Número de serie: 0796F91850

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador enfriado por aire Carrier de 150 toneladas modelo 30GT-245A-610KA

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente