- Detalles del producto
Enfriador enfriado por aire con tanque Drake Refrigeration
Enfriador de aire con compresor de 10 HP, de circuito simple, con compresor de espiral y tanque, de Drake. N.º de modelo: PACT90S2-T4-HA. N.º de serie: D99H0255. N.º de circuitos: 1, carga por circuito: 11,00. Compresores (cant. 1): RLA: 19,3, LRA: 96,5. Bomba de circulación del tanque (1): Hp: 1/2 c/u, FLA: 0,9. Motores de ventilador (cant. 1): Hp: 1/2, FLA: 1,60. Bomba de circulación del sistema (1): Hp: 3/4, FLA: 1,7. Circuito de control de calentadores: No, amperios: 0,10, amperios: 2, MCA: 10,20, fusible máximo: 45,0, presión de diseño, lado del refrigerante: lado alto: 278, lado bajo: 144, lado del agua: psig: 60
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS34
- Fabricante: Drake Refrigeration Inc.
- Modelo: PACT90S2-T4-HA
- Número de serie: D99H0255
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: No: 2, Hp: .500, FLA: 1.60
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
- Amperios de motor: 1.6
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 93
- Ancho (pulgadas): 39
- Altura (pulgadas): 69
- Peso libras): 2,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!