Enfriador flash de dos etapas Westfalia-Graham

Enfriador flash de dos etapas Westfalia-Graham

Westfalia Industries Inc. Enfriador flash de dos etapas. Graham Mfg. (Canada) LTD modelo: Eyector, serie 1079 1, presión motriz: 100 PSI. Material: acero inoxidable 304. Este enfriador instantáneo era originalmente parte de un sistema que se utilizaba para concentrar productos lácteos con alto contenido de sólidos. Entradas/Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto bridado en el costado, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado en la parte superior, (3) 3 pulg. de diámetro. conexiones s-line, (3) 2 1/2 pulg. de diámetro. Conexiones de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 1 pulgadas de ancho x 16 pies de alto (ND)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ENDX672A
  • Fabricante: Westfalia
  • Modelo: Ejector
  • Número de serie: 1079 1

Detalles de la placa

Refrigerante anterior

  • Compatible con halocarbono (freón): No

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 49
  • Altura (pulgadas): 192

Detalles adicionales del producto

Enfriador flash de dos etapas Westfalia-Graham

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente