Enfriador Gib: 35 pies cúbicos. Pie.

Enfriador Gib: 35 pies cúbicos. Pie.

Enfriador Gib: 35 pies cúbicos. Pie. S/N: 202447. Capacidad mínima: 25 cu. ft. Chiller está equipado con doble 22 pulgadas de diámetro. x cuchillas agitadoras redondas de 9 pies y 9-1/2 pulgadas de largo. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. válvula de bola, (1) entrada inclinada de 42 pulg. de largo x 10-1/2 pulg. de ancho. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. roscado. Dimensiones totales: 168 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EKTF9296.1
  • Fabricante: Gib
  • Número de serie: 202447

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador Gib: 35 pies cúbicos. Pie.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente