Enfriador rotativo enfriado por aire Trane serie R, 110 toneladas

Enfriador rotativo enfriado por aire Trane serie R, 110 toneladas

1993 Enfriador rotativo enfriado por aire Trane Serie R. Modelo: RTAA1104XE02A1AOBFGE. Capacidad nominal: 110 toneladas utilizando R-22. Presión de prueba de diseño (alta/baja): 450/300 psig. Alimentación: 460 V. Intercambiador de calor de carcasa y tubos. (2) Compresor Helirotor de Trane. Modelo(s): CHHN050TKA0N057A, CHNN060TKA0N069A. Número de ventiladores: 10. Horas en el compresor (A): 4922, arranques en el compresor (A): 5910. Horas en el compresor (B): 11283, arranques en el compresor (B): 2371. Dimensiones totales: 19 pies 2 pulgadas . Largo x 7 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ANGB01.20
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: RTAA1104XE02A1AOBFGE
  • Número de serie: U93J1B8539

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador rotativo enfriado por aire Trane serie R, 110 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente