Enfriador tubular Valley Pressure Vessel, Inc. - 86 pies cuadrados

Enfriador tubular Valley Pressure Vessel, Inc. - 86 pies cuadrados

Enfriador de tubo y carcasa enfriado por amoníaco VPV. Certificado por Valley Pressure Vessel, Inc. – Arkansas, EE. UU. Nat'l Bd.: 128. S/N: VPV-110. Número de trabajo: WO-02683. Año: 2007. Shell MAWP: 250 PSI a 500 F, MDMT: -20 F a 250 PSI. (12) Tubos de 1,375 pulgadas de diámetro x 239 pulgadas de largo. Área de superficie estimada: 86 pies cuadrados. Puertos del producto: Tri-clamp de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 21 pies 2 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TFAR103.8a
  • Fabricante: Valley Pressure Vessel, Inc.
  • Modelo: W0-02683
  • Número de serie: VPV-110

Detalles de carcasa y tubo

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 86
  • Número de pases: 2
  • Material del tubo: Stainless Steel
  • Número de tubos: 12
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 1.375
  • Longitud del tubo (pulgadas): 239
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 128
  • MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 500F
  • MDMT (temperatura a PSI): -20F @ 250 PSI
  • Descripción de entradas y salidas: Product ports: 2 in. tri-clamp.

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 254
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 68

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2007
Enfriador tubular Valley Pressure Vessel, Inc. - 86 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente