Enjuagadora de aire con inversor de botellas de acero inoxidable

Enjuagadora de aire con inversor de botellas de acero inoxidable

Enjuagadora de aire con inversor de botellas de acero inoxidable. Apertura/espacio libre máximo: 4 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto. Grove Gear Drive, relación 5. Altura de entrada del transportador: 37 pulgadas. Altura de salida del transportador: 39 pulgadas. Dimensiones totales: 19 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ANSA013.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enjuagadora de aire con inversor de botellas de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente