bañador
Enrober, motor transportador 1 hp 208 - 230/460 V, 1,725 rpm, 10 pulg. de ancho x 72 pulg. de largo, área de transporte con correa de malla de acero inoxidable, 12 salidas de pulverización de 3/4 pulg. de diámetro con termómetro en línea °F, 2 entradas de colector de 1-3/4 pulg. de diámetro, calibre de 100 psi, ventilador con válvula manual de entrada de aire de 1 hp 208-230/460 V, 1750 rpm. Dimensiones totales 74 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto
Product Details
- Cantidad en stock: EQDNES32
- Manufacturer: Not Specified
HTST Details
Pump Details