Entresuelo de acero inoxidable

Entresuelo de acero inoxidable

Entrepiso de Acero Inoxidable. Tamaño de la abertura de la rejilla: 1-1/4 pulg. de largo x 1-1/4 pulg. de ancho x 1-1/2 pulg. de alto. Tamaño de la sección de rejilla: (1) 10 pies de largo x 4 pies 4 pulg. de ancho x 1-1/2 pulg. de alto, (2) 4 pies 4 pulg. de largo x 3 pies 9 pulg. de ancho x 1-1/2 pulg. de alto, (3) 5 pies 10 pulg. de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 1-1/2 pulgadas de alto. Peso: 880 libras. Dimensiones totales: 19 pies 9 pulgadas de largo x 5 pies 11 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SGMI013.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Entresuelo de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente