- Detalles del producto
Envoltura retráctil Weldotron
Película retráctil Weldotron. N/S 4097516, especificaciones del paquete 42 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Cinta transportadora de alimentación plana 33 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto. Túnel de contracción Modelo 7221 S/N TE14972B. 20 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Envoltorio retráctil modelo 1715. S/N UD97516. 11 pies de largo x 6 pies de ancho x 4,5 pies de alto. Cortador de 15 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto, velocidad de funcionamiento 460, control de temperatura para sellos superior, inferior y transversal, calor y vacío ajustables, carga y descarga de chatarra cenador Modelo 269 220 V.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 55.D-073a.22
- Fabricante: Weldotron
- Número de serie: 4097516
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 42
- Ancho (pulgadas): 20
- Altura (pulgadas): 8
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!